Set de biţi cu clichet de antrenare 17 buc., Număr de piese: 17

Cod articol.: 676215 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins Set / sortiment
Ambalaj husă
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Lungimea lamei l1 89 mm
Număr de piese 17 buc.
Serie Kraftform Kompakt
Denumirea producătorului Kraftform Kompakt 400
Culoarea verde; negru; argintiu
Cu funcţie de clichet da
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Suport pentru biţi C6,3; E6,3
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner transversal
Tip produs Şurubelniţă cu bit; Biţi/lame
Acţionare Suport pentru biţi; Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 676215 17
EAN / GTIN 4013288214546
Număr producător 05057470001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Cu mâner ergonomic tip T din două componente, cu suport de biţi Rapidaptor.
Seturi Kraftform Kompakt®, combinaţii practice de biţi şi sculă de acţionare manuală şi pentru maşină. Mâner Kraftform de şurubelniţă cu suport cu schimbare rapidă pentru biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3 şi E 6,3.

Conţinut:

Biţi, lungime 89 mm, E 6,3 pentru Philips: Câte 1 buc. Cod 674200 Ref. 2/89; 3/89
Biţi, lungime 89 mm, E 6,3 pentru Pozidriv: Câte 1 buc. Cod 674220 Ref. 2/89; 3/89
Biţi, lungime 89 mm, E 6,3, pentru locaş hexagonal: Câte 1 buc. Cod 674247 Ref. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Biţi, lungime 89 mm, E 6,3, pentru Torx® interior: Câte 1 buc. Cod 674250 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Biţi, lungime 89 mm, E 6,3, pentru fantă: 1 buc. Cod 674260 Ref. 5,5/89
Mâner de şurubelniţă: 1 buc. Cod 676656 Ref. 6,3