{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); pentru şuruburi cu fantă; Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță | |
| Număr de unelte | 31 | |
| Lungimea lamei l1 | 25 mm | |
| Număr de piese | 31 buc. | |
| Serie | Kraftform Kompakt | |
| Denumirea producătorului | Bit-Check 30 Zyklop Mini 1 | |
| Culoarea | negru | |
| Cu funcţie de clichet | da | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Dimensiuni motor, Suport pentru biţi | 1/4 inch; C 6,3; E 6,3 | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Tip produs | Adaptor; Şurubelniţă cu bit; Biţi/lame | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Suport pentru biţi; Mâner |
| Cod articol | 676150 | |
| EAN / GTIN | 4013288144652 | |
| Număr producător | 05073640001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |