GARANT GreenPlus - Nachhaltige Reiniger und Kleber

GARANT GreenPlus "Curățare și lipire pur și simplu durabile și ecologice"

Un plus pentru oameni și pentru mediu

Criza climatică și alte probleme de mediu ne-au pus, ca societate, în fața unor provocări uriașe. Este din ce în ce mai clar că tot ceea ce facem are un impact asupra planetei și nu mai avem prea mult timp la dispoziție pentru a schimba cursul. Însă, pentru a reuși, este nevoie ca schimbarea să vină din mai multe părţi. Acest lucru ne include și pe noi, ca și companie.

SUSTENABILITATEA NU ESTE O TENDINȚĂ, CI PROBLEMĂ CENTRALĂ A ZILELOR ÎN CARE TRĂIM.
Lumea se schimbă din ce în ce mai repede și uneori în mod fundamental. Ceea ce astăzi este considerat un dat, mâine poate fi deja pus sub semnul întrebării. Tehnologii care au fost folosite timp de peste 100 de ani, cum ar fi motorul cu combustie, sunt pe cale să fie înlocuite.


Digitalizarea creează oportunități care cu puțin timp în urmă erau de neimaginat.
Cererea de cicluri închise, o mai bună protecție a climei și conservarea resurselor înseamnă că proiectarea produselor trebuie să îndeplinească noi cerințe și necesită utilizarea unor tehnologii complet noi.

NOILE TENDINȚE DIN INDUSTRIE
Sustenabilitatea și eficiența au devenit piloni de bază în strategia de afaceri a multor companii. Cu produsele noastre neetichetate din domeniul curățării și al lipirii, vă puteți optimiza performanța și puteți contribui la protecția mediului și a oamenilor.

Contribuția noastră la protecția oamenilor și a mediului

Cu linia de produse GARANT GreenPlus, vă sprijinim în drumul dvs. spre mai multă sustenabilitate. Fără etichete și economisind resurse, produsele GARANT GreenPlus reprezintă o alternativă reală la substanțele periculoase utilizate până în prezent.
Pentru dumneavoastră, acest lucru înseamnă: reducerea costurilor, o muncă mai rapidă și mai plăcută și reducerea la minimum a măsurilor de protecție costisitoare. În același timp, aduceți o contribuție semnificativă la protecția oamenilor și a mediului. Creați locul de muncă al viitorului!

Mai puţine măsuri de protecţie

Deoarece nivelurile de poluanți sunt scăzute, nu sunt necesare măsuri complexe de protecție.

Respectaţi reglementările

Evitați eventualele sancțiuni, de ex. pentru depășirea valorilor limită la locul de muncă.

Fără substanţe periculoase

Nu este nevoie să va justificaţi în faţa auditorilor privind utilizarea substanţelor periculoase.

Protejaţi-vă angajaţii

Mai puţine probleme de sănătate înseamnă mai puține perioade de nefuncționare.

Uşor de utilizat

Nu este necesar să fie create manuale de instrucțiuni.

Fișă albă cu date de securitate

Fără marcaj cu simboluri de pericol etc.

Lucru în siguranţă

Mai puține riscuri potențiale (de exemplu, risc de explozie și incendiu)

Protejează mediul

Mai puțini poluanți = mai puțină poluare a mediului.

Economisiţi bani

Datorită costurilor mai mici de eliminare.

Depozitare și logistică simplă

Nu este nevoie să le depozitați în dulapuri cu substanțe periculoase

Soluția noastră de sistem pentru curățare și lipire adezivă.

Substanțele periculoase pot fi găsite la multe locuri de muncă - fie sub formă solidă, lichidă sau gazoasă. Acestea reprezintă un risc pentru sănătatea și siguranța angajaților și pun, de asemenea, presiune asupra mediului înconjurător. GARANT GreenPlus oferă o alternativă sofisticată și ecologică la produsele convenționale.
Soluțiile noastre de sistem în domeniul curățării și al lipirii adezive au fost dezvoltate pentru diferite domenii de aplicare și au caracteristici speciale care contribuie la protejarea angajaților și a mediului. Acestea includ reducerea substanțelor periculoase, ceea ce este deosebit de important pentru protejarea naturii și a sănătății oamenilor. Toate produsele GARANT GreenPlus pentru curățare și lipire adezivă nu fac obiectul aplicării etichetelor de pericol în conformitate cu Regulamentul CLP.

CURĂŢARE: Pur și simplu agentul de curățare perfect pentru aplicația dvs

Selectați produsul de curățare GARANT GreenPlus potrivit pentru contaminarea dvs

potrivit în general potrivit (verificaţi compatibilitatea) nepotrivit
Flex Cleaner
Degresantul versatil pentru curățare rapidă
Acid Cleaner
Soluția acidă, universală, fără etichete de pericol
Finisher
Degresant și finisher pentru curățare rapidă
Inox Care
Curata, protejează şi pastrează toate metalele
Power Force
Super degresant prin tehnologie hibridă
Granite Cleaner
Curata şi întreţine granitul
ContaminareUleiuri, emulsii, grăsimiRugina, var, contaminare cu mineraleUleiuri de prelucrare, uleiuri anticorozive, ceară ușoară, reziduuri lipicioasePraf, amprente, ulei, precum și reziduuri minore de calcar și peliculă de ruginăContaminare arsă, grăsimi speciale, negru de fum, reziduuri de cauciuc, bitum, ceară, pastePraf, uleiuri, grăsimi
AplicaţieCurăţare manuală
Dispozitiv de curățare a componentelor
Ultrasunet
MaterialeOţel/oţel inoxidabil
Aluminium
Metale neferoase
Plastic
Suprafeţe vopsite
Suprafeţe galvanizate
Granite
NSFA1A3A1A7, C1C1
To the product To the product To the product To the product To the product To the product

Marca NSF

Zona în care are loc curățarea este, de asemenea, esențială pentru alegerea agentului de curățare. Reglementări speciale se aplică în special la curățarea sistemelor de producție din industria alimentară, furajeră și farmaceutică. Toți agenții noștri de curățare sunt prevăzuți cu marca NSF și sunt astfel înregistrați și aprobați la nivel internațional.
Înregistrarea NSF a agenților noștri de curățare oferă utilizatorilor și inspectorilor siguranța că produsele îndeplinesc reglementările privind siguranța alimentară. NSF International este o fundație pentru îngrijirea sănătății. Este o organizație independentă, non-profit pentru testarea și certificarea produselor, care stabilește standarde pentru o gamă largă de produse de uz casnic și industrial.

Flex Cleaner

Detergentul pe baza de apă îndepartează uleiul şi grăsimea de pe suprafeţele vopsite fără a le ataca. Agenții de curățare convenționali pe bază de solvenți sunt slabi în această zonă și atacă suprafețele chiar și sub vopsele cu pulbere (imagine).

Acid Cleaner

Agentul de curățare cu acid GARANT GreenPlus este arma definitivă, blândă, universală, în lupta împotriva ruginei și a calcarului, precum și împotriva contaminării minerale și a metalului pătat. Poate fi amestecat cu apă într-un raport de 1:10 și este potrivit pentru sarcinile de curățare manuală, precum și pentru utilizarea în băi adânci sau cu ultrasunete.

Finisher

Finisher-ul asigură o curățare excelentă a suprafețelor și garantează astfel aderența optimă a adezivului. Se usucă fără a lăsa reziduuri sau dungi și, prin urmare, este ideal și pentru sarcinile ulterioare de vopsire.

Inox Care

Alegerea perfectă pentru toate dispozitivele, suprafețele și componentele din oțel inoxidabil. Mai ales atunci când materialul trebuie protejat în mod fiabil pentru depozitare sau trebuie să strălucească deosebit de strălucitor ca obiect de prezentare.

GARANT Green Plus Power Force

Power Force

Această unitate de putere îndepărtează chiar și cele mai încăpățânate grăsimi, ulei, rășină și ceară, atât atunci când lucrează manual, cât și când folosești un dispozitiv de curățare. Potrivit și pentru îndepărtarea lubrifianților de răcire din centrele de strunjire și frezare. SFAT: Puterea de curățare este mai puternică în sistemele de spălare cu ultrasunete, baie sau spălare.

GARANT Green Plus Granite Cleaner

NOU: Granite Cleaner

Special dezvoltat pentru curățarea și întreținerea profesională a plăcilor de suprafață de măsurare și control din granit. Îndepărtează în mod fiabil contaminanții precum uleiurile, grăsimile și particulele de praf. Crește ciclul de viață și funcționalitatea plăcilor de granit natural.

GARANT Green Plus Clean & Weld

Clean & Weld: Spray de separare a stropilor de sudură cu funcție de curățare

Deoarece GARANT GreenPlus Clean & Weld nu conține ulei, silicon sau înlocuitori de ulei, procesele ulterioare precum galvanizarea și vopsirea sunt foarte simple. Nu este necesară șlefuirea sau curățarea după sudare. Mirosul plăcut ușurează munca. Alte caracteristici:

  • Protecție temporară împotriva coroziunii
  • Fără fum
  • Nu este inflamabil
  • Fără risc de deflagrație

Produsele noastre GARANT GreenPlus în domeniul lipirii adezive pot fi împărțite în patru domenii de utilizare:

Adezivi pentru fixarea şuruburilor

Agenţi de etanşare pentru filete

Agenţi de etanşare pentru suprafeţe

Amestecuri pentru etanşare

GARANT CleanPlus detergenţi şi adezivi, disponibili în cantităţi mici sau mari

Adezivul este menținut stabil în stare lichidă prin alimentarea continuă cu oxigen.

Adezivul este închis în spațiul de îmbinare și astfel separat de alimentarea cu oxigen.

Peroxizii devin radicali liberi cu ionii metalici. Aceasta inițiază formarea lanțurilor polimerice.

În stare întărită, se poate observa o structură solidă cu lanțuri polimerice reticulate.

Depozitare adecvată pentru produsele de curățare

Curățenia este întotdeauna la îndemână: Cu sistemul GARANT UNI LINE

Deoarece agenții noștri de curățare nu necesită etichete de pericol, nu trebuie să fie depozitați în dulapuri pentru substanțe periculoase.

Seria GARANT UNI Line are un design modular și, astfel, se adaptează perfect cerințelor dumneavoastră. Pur și simplu echipați-vă cu detergenții GARANT GreenPlus de care aveţi nevoie și începeți lucru!

Echipa puternică pentru o aderenţă perfectă: curăţare şi lipire

Adezivii iubesc curăţenia. Calitatea unei lipiri depinde în cele din urmă de adeziune – de aderenţa între stratul de adeziv şi suprafaţa materialului – şi de coeziune – stabilitatea intrinsecă a adezivului.

Pentru a obține o aderență optimă, suprafețele care trebuie lipite trebuie să fie curate, uscate și fără grăsimi.
Substanțele anti-adezive de suprafață, ca de ex. praful, agenții de demulare, unsorile sau cerurile, trebuie îndepărtate înainte de lipire.

Cu agenții de curățare din gama GARANT GreenPlus creați condiții ideale pentru o aderență perfectă – și aduceți împreună elementele destinate a fi lipite!

Fixare şi etanşare – reuşită garantată datorită adezivilor anaerobi!

Adezivii anaerobi sunt mijloacele ideale pentru fixarea șuruburilor, etanșarea firelor și realizarea cuplajelor arbore-butuc. Aceștia rezistă la vibrații și chiar etanșează fiabil conductele de înaltă presiune.

Adezivii anaerobi sunt adezivi monocomponenți, care se întăresc la temperatura camerei în absența oxigenului. Componenta de întărire conținută în adezivul lichid rămâne inactivă atât timp cât este în contact cu oxigenul din aer. Oxigenul previne așadar întărirea adezivilor monocomponenți anaerobi.

De aceea, pentru adezivii anaerobi, flacoanele sunt spălate cu oxigen și umplute doar pe jumătate. De îndată ce adezivul este sigilat de oxigenul din aer, de ex. prin alăturarea pieselor de îmbinat, întărirea are loc foarte rapid – în special la contactul simultan cu metalul.
Adezivii anaerobi se întăresc pentru a forma duromeri în absența aerului. Aceștia rezistă la temperaturi cuprinse între –55°C până la 180°C. În esență, se face distincție între rezistența redusă, medie și ridicată. Clasa de rezistență selectată depinde în totalitate de situația de utilizare.

Contact şi comenzi

Doriți să plasați o comandă sau să solicitați o ofertă de preț?
Așteptăm cu nerăbdare apelul dumneavoastră.

Contactaţi-ne!

eShop

Doriți să vedeţi întregul portofoliu de produse GARANT GreenPlus?

Le găsiţi aici în eShop