{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | GreenPlus | |
| Denumirea producătorului | GARANT GreenPlus Fügeverbindung 6GP38 | |
| Culoarea | verde | |
| Temperatură de depozitare de | 5 °C | |
| Temperatură de depozitare până la | 23 °C | |
| Valabilitate de la data producţiei | 24 luni | |
| Dimensiune decalaj max. | 0,25 mm | |
| Dimensiune filet max. | M36 | |
| Recomandat pentru material | metal | |
| Bază chimică | Metacrilat | |
| Formă chimică | Lichid | |
| Cantitate de umplere | 50 ml | |
| Densitate | 1,09 g/cm3 | |
| Viscozitate dinamică min. | 3.000 mPas | |
| Viscozitate dinamică max. | 6.000 mPas | |
| Clasă de rezistenţă | Rezistenţă superioară | |
| Forța mâinii după min. | 5 min | |
| Forța mâinii după max. | 15 min | |
| Rezistență funcțională după min. | 60 min | |
| Rezistență funcțională după max. | 180 min | |
| Cuplu de rupere min. | 40 Nm | |
| Punct de aprindere | 100 °C | |
| Interval de temperatură min. | -55 °C | |
| Interval de temperatură max. | 180 °C | |
| Domeniu de utilizare | Amestec pentru etanşare; Material pentru etanşarea fileturilor | |
| Caracteristici | Cu întărire rapidă; Fluorescent la radiaţie UV | |
| Tip produs | Produs de asamblare |
| Cod articol | 088069 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406423575 | |
| Număr producător | 088069 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |