GARANT GreenPlus: Professzionális vegyszermentes tisztítószer és ipari ragasztó
Az éghajlati válság és más környezeti problémák hatalmas kihívások elé állítanak bennünket. Egyre világosabbá válik, hogy minden, amit teszünk, hatással van a bolygóra, és már nem sok időnk maradt irányt váltani. Viszont ahhoz, hogy sikeresen vegyük az akadályt, mindenkinek ki kell vennie a részét belőle. Beleértve minket, mint céget is: ezért hívtuk életre a GARANT GreenPlus vegyszermentes tisztítószer- és ipari ragasztó termékcsaládot.
A fenntarthatóság nem trend, hanem korunk központi kérdése
A világ egyre gyorsabban változik, néhány változás pedig alapvetően érinti életünket. A ma még normálisnak számító dolgok holnap megkérdőjelezhetők lesznek.
A digitalizáció pedig új kapukat nyit: a fenntarthatóság jegyében a több, mint 100 éve alkalmazott technológiákat egyre inkább felváltják a digitalizáció adta lehetőségek. A zárt ciklusok, a fokozott klímavédelem és az erőforrások kímélése iránti igény új technológiák alkalmazását és új terméktervezési követelményeket hoznak magukkal.
Új ipari trendek
Sok vállalatnál a fenntarthatóság és a hatékonyság az üzleti stratégia kulcsfontosságú elemei lettek. Veszélyjelzés nélküli termékeinkkel úgy optimalizálhatja teljesítményét a tisztítás és a ragasztás területén, hogy közben az emberek és a környezet védelmét is segíti.
Környezetvédelem - Az ipari tisztítószer és ragasztó jövője
A GARANT GreenPlus termékcsalád segítséget nyújt a fenntarthatóság és biztonság felé vezető úton. A GARANT GreenPlus természetes tisztítószerek és ipari ragasztó kímélik az erőforrásokat, így megbízható alternatívát jelentenek az eddig használt veszélyes anyagokkal szemben, továbbá a veszélyt jelző címkék feltüntetésére sincs szükség.
Rendszermegoldásaink a tisztítás és a ragasztás területén számos különböző alkalmazási területre lettek kifejlesztve - ilyen többek között az alkatrészek tisztítása -, és olyan speciális jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek segítik a munkavállalók és a környezet védelmét. Ide tartozik a veszélyes anyagok csökkentése, ami különösen fontos a természet és az emberek egészségének védelme szempontjából. A CLP-rendelet értelmében a GARANT GreenPlus környezetbarát ipari tisztító és ipari ragasztó termékekre nem vonatkozik a veszélycímkézés követelménye.
Mindez a következőket jelenti Ön és cége számára: alacsonyabb költségek, gyorsabb munkavégzés, jobb munkakörülmények és kevesebb időigényes biztonsági intézkedés. Ezek a termékek jelentős mértékben hozzájárulnak az emberek és a környezet védelméhez is. Teremtse meg a jövő munkahelyét!
Vegyszermentes tisztítószer - Védje alkalmazottait!
Veszélyes anyagok sok munkahelyen megtalálhatók – akár szilárd, folyékony vagy gáznemű formában. Ez kockázatot jelent a munkavállalók egészségére és biztonságára, mindemellett pedig a környezetet is terheli.
A GARANT GreenPlus vegyszermentes tisztítószer nem veszélyes munkatársai egészségére, ami végtére a hatékonyságot is elősegíti, hiszen a kevesebb egészségügyi probléma kevesebb állásidőt jelent az Ön számára. Miután pedig összetevőinek köszönhetően a GreenPlus termékek biztonságosabban kezelhetőek, mint egy hagyományos ipari tisztító, a munkavégzés is dinamikusabbá, gyorsabbá válik.

Ezek a természetes tisztítószerek számos területen, például az ipari alkatrészek terén is széles körben alkalmazhatóak. A Power Force a legmakacsabb zsírt, olajat, gyantát és viaszt is eltávolítja kézimunka és tisztítóeszköz használatakor. Alkalmas eszterga- és maróközpontok hűtő-kenőanyagainak eltávolítására is. TIPP: A tisztítóerő erősebb ultrahangos, merülőkádas vagy mosórendszerekben.
Ahhoz pedig, hogy meghatározza, milyen termékekre van szüksége, gondolja át a következő kérdéseket:
- Milyen szennyeződést kell eltávolítani?
- Milyen felületeket és anyagokat kell tisztítani?
- Mekkora felületen van szükség az alkatrész tisztító használatára?
Több segítségre lenne szüksége az ideális nagyüzemi tisztítószerek megtalálásához? Forduljon hozzánk bizalommal, megkönnyítjük az Ön igényeinek megfelelő ipari tisztítószer kiválasztását!
GARANT GreenPlus - Ismerje meg a jövő ipari tisztítószereit!
A GARANT GreenPlus ipari tisztító termékcsalád innovatív összetevőivel járul hozzá egy fenntarthatóbb jövőhöz. A termékcsalád tagjai a Power Force, Flex Cleaner, Finisher, Acid Cleaner, Inox Care és Clean & Weld professzionális tiszítószerek.
Az NSF jelzés
A tisztítási terület szintén fontos a tisztítószer kiválasztásánál. Speciális előírások vonatkoznak különösen az élelmiszer-, takarmány- és gyógyszeripar termelési eszközeinek tisztítására. A GARANT GreenPlus professzionális tisztítószerek NSF jelzéssel rendelkeznek, így nemzetközileg bejegyzett és jóváhagyott.
Az NSF International az egészségügy egyik alapja, a termékteszteszteléshez és tanúsításhoz kötődő független non-profit szervezet, amely szabványokat állít fel a háztartási és ipari termékek széles körére. A GreenPlus nagyüzemi tisztítószerek NSF regisztrációja biztosítékot ad a felhasználóknak és az ellenőröknek, hogy a termékek megfelelnek az élelmiszer-biztonsági előírásoknak.
GARANT GreenPlus - Környezetbarát ipari ragasztó
Az anaerob ragasztók egykomponensű ragasztók, amelyek oxigéntől elzárva szobahőmérsékleten megkeményednek. A folyékony ragasztóban lévő keményítő komponens mindaddig inaktív marad, amíg oxigénnel érintkezik, az oxigén így megakadályozza az anaerob egykomponensű ragasztók megkeményedését.
Ez az oka annak, hogy az anaerob ragasztókhoz készült palackok levegőt tartalmaznak, és csak félig vannak megtöltve ragasztóval. Amint a ragasztót levágják az oxigéntől, pl. az összeillesztendő részek összehordásával, a keményedési folyamat nagyon gyorsan lezajlik – különösen egy ipari fém ragasztó esetében, ha egyidejű fémérintkezés áll fenn.
A GreenPlus környezetbarát ragasztó használatakor kis-, közepes-, és nagy szilárdságú anyagok közt teszünk különbséget. Ideális a csavarok rögzítésére, menettömítőként való használatra és a tengely-agy kötések létrehozására. Ellenáll a vibrációnak és még a nagynyomású vezetékeket is teljes megbízhatósággal tömíti, megkeményedve pedig duromerekké válik. Használatát nagyban könnyíti, hogy -55°C-tól kb. 180°C-ig ellenáll a hőmérsékletnek.
A megfelelő ipari ragasztó kiválasztása az alkalmazási területtől függ:
A GreenPlus ipari ragasztó termékcsalád tagjai a következők:
Csavarbiztosítók:
- 2GP70
- 2GP43
- 2GP90
- 2GP22
Csavarbiztosító lakkok
Menettömítők:
- 5GP42
- 5GP11
- 5GP77
További ipari ragasztók:
- Illesztett kötés 6GP38
- Felülettömítő anyag 5GP73
- Felülettömítő anyag 5GP74
- Illesztett kötés 6GP48
- Illesztett kötés 6GP60
- GARANT GreenPlus Kanna leeresztő csap

Erős csapat a tökéletes tapadásért: tisztítás és ragasztás
Az ipari ragasztók szeretik a tisztaságot. A ragasztás minősége végső soron a tapadástól, tehát a ragasztóréteg és az anyag felülete közötti kötéstől, és a kohéziótól, vagyis a ragasztó belső stabilitásától függ, ezért a szóban forgó alkatrészek tisztítása nélkülözhetetlen.
Az optimális tapadás eléréséhez a ragasztandó felületeknek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük. A ragasztás előtt el kell távolítani a nem tapadó felületi anyagokat, mint a por, penészoldó szerek, zsírok vagy viaszok.
A GARANT GreenPlus professzionális tisztítószerek segítenek abban, hogy a legjobb feltételeket biztosítsák a tökéletes tapadáshoz, és összetartsák azt, ami összetartozik!
A termékcsaládot alkotó környezetbarát ragasztó és nagyüzemi tisztítószerek együtt tehát ideális kombinációt alkotnak a minőség, hatékonyság és fenntarthatóság jegyében. A konkrét alkalmazási területeken túl ráadásul további előnyökkel is számolhat esetükben:
- Kevesebb védelmi intézkedés: mivel a szennyezőanyagok szintje alacsony, nincs szükség összetett védekezési intézkedésekre.
- Miután ezek természetes tisztítószerek, segítségükkel elkerülheti az esetleges szankciókat (például munkahelyi határértékek túllépése miatt).
- Nem kell igazolnia magát az auditorok előtt a veszélyes vegyi anyagok használatával kapcsolatban.
- Könnyű kezelhetőségük végett nem kell használati útmutatókat készíteni hozzájuk.
- Fehér biztonsági adatlap: vegyszermentes tisztítószerek lévén nincs szükség veszélyt jelző szimbólumokra.
- Környezetbarát ipari tisztító által környezetét is óvhatja, a kevesebb szennyezőanyag ugyanis kevesebb környezetszennyezést jelent. Nagy kiszerelésű tisztítószer vásárlásával ráadásul a szállítással és csomagolással járó károkat is minimalizálhatja.
- Nem utolsósorban pedig megkönnyítheti vállalkozása számára a tárolást és logisztikát, a GreenPlus termékeket ugyanis nem szükséges veszélyes anyagokat tartalmazó szekrényben tárolni.
Válogatott GARANT GreenPlus termékek:

Tisztaság mindig kéznél: bemutatjuk a Garant Uni Line rendszert!
Mivel a GreenPlus természetes tisztítószerek esetében nincs szükség veszélyességi címkékre, nem kell őket veszélyes anyagokat tartalmazó szekrényekben tárolni.
A GARANT UNI Line termékcsalád moduláris felépítésű és személyreszabható, hogy megfeleljen az Ön igényeinek. Fegyverkezzen fel a megfelelő GARANT GreenPlus vegyszermentes tisztítószerekkel, és lásson munkához!

Az ipari ragasztót folyékony állapotban a folyamatos oxigénellátás tartja stabilan.

A ragasztó be van zárva az illesztési résbe, és így elválik az oxigénellátástól.

A peroxidok a fémionokkal együtt szabad gyökökké válnak. Ez elindítja a polimer láncok kialakulását.

Megkeményedett állapotban szilárd szerkezet látható térhálós polimer láncokkal.