GHFGR 25.4-105-8 Suporți pentru canelare și strunjire frontală

Cod articol.: 2800216
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Adâncime de tăiere max. 25 mm
Diametru de găurire min. 104,9 mm
Diametru de găurire max. 160 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 152,4 mm
Lăţime 25,4 mm
Înălţime 25,4 mm
Lăţime de canelare 8 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2800216
EAN / GTIN 7291075091274
Număr producător 2800216
L-Număr L23920 1305

Descriere

Descriere:

Suporți pentru canelare și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 6.3″
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 4.13″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.984″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.315″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.84″
  • Lungimea capului (LH): 1.71″
  • Lungime totală (OAL): 6″
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate