• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ceas comparator de precizie inductiv Extramess, Tip: 2001

Cod articol.: 434670 2001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 34,10 € /buc.
  • 21,80 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul carcasei 65 mm
Baterie înlocuibilă nu
Durată de funcţionare 40 h
Reîncărcabilă Da
Clasă de protecție IP IP54
Grosime carcasă 35 mm
Denumirea producătorului Extramess 2001
Materialul carcasei plastic
Afişare analog; digital
Domeniu de măsurare min. -0,9 mm
Domeniu de măsurare max. 0,9 mm
Forța de măsurare min. 0,7 N
Forța de măsurare max. 0,9 N
Cursă de ridicare liberă 2,4 mm
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Eroare de toleranţă 0,001 mm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Standard normă de fabricație
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie 0 mm
Citire per rotire a acului indicator 0,3 mm
Indicator aprins da
Indicatoare de toleranţă reglabile Nein
Citire unitate milimetru; inch
Citire 0 mm
Citire 0 inch
Înălţimea cifrelor 6,5 mm
Interfaţă Interfaţă USB
Funcţie Preset (presetare) da
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 434670 2001
EAN / GTIN 4059192014940
Număr producător 4346100
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Sistem de măsurare inductiv, liniarizat, de înaltă precizie. Afişaj LCD contrastant, cu cifre de 6,5 mm şi afişaj cu scală cu ac indicator cu o lungime de 4 mm pentru o percepţie vizuală îmbunătăţită la verificarea concentricităţii şi a planeităţii precum şi la căutarea punctului de întoarcere la măsurarea alezajelor. Alimentare cu energie electrică prin acumulatoarele integrate (40 ore), respectiv prin cablul de conectare la reţea. Ceasul comparator de precizie poate fi acţionat de la distanţă prin intermediul unei interfeţe. Elementul de comandă şi cadranul pivotante la 280°.
Memorie MAX / MIN pentru controlul concentricităţii.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Alimentator, apărătoare (burduf de protecţie) din cauciuc, cheie pentru reglarea avansului.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498938. Unitate de comandă externă la cerere.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.