{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Masterflex Plus S | |
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Număr de trepte, inclusiv platformă | 5 | |
| Adâncime treaptă | 60 mm | |
| Reglabil pe înălţime | da | |
| Platformă disponibilă | ja | |
| Mobil(ă) | da | |
| Tavă de depozitare disponibilă | da | |
| Principiul două mâini libere (two hands free) | da | |
| Standard | DIN EN 131-7 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Tip produs | Scară cu platformă |
| Cod articol | 966284 5 | |
| EAN / GTIN | 4003866411566 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |