Teleskopinės platforminės kopėčios „Masterflex Plus S, Pakopų skaičius su platforma: 5

Prekės Nr.: 966284 5
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius su platforma Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Darbinis aukštis apie maks. 3,28 m
Aukštis įskaitant turėklus maks. 2,31 m
Platformos aukštis be turėklų kas 0,78 / 1,03 / 1,28 m
Platformos plotis 400 mm
Platformos gylis 550 mm
Pagrindo plotis, (atrama atlenkta) 2,1 m
Pagrindo gylis, (atrama atlenkta) 1,8 m
Prieinamumas vienpus.
reguliuojamo aukščio taip
su ratukais taip
Svoris 29,5 kg
Norma EN 131-7
two hands free principas taip
Produkto rūšis Platforminės kopėčios

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 966284 5
EAN / GTIN 4003866411566
Gamintojas / atsakingas asmuo Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Germany, www.zarges.com

Aprašymas

Modelis:

Teleskopinės platforminės kopėčios su turėklais ir automatinėmis durelėmis. Paprastas aukščio reguliavimas su vienos rankos rankena. Su pasukamomis atramomis, kurias galima valdyti viena ranka. 2 ratukais lengvai perstumiamos, net ir išskleistos. Plati atrama dėl 60 mm gylio pakopų. Platforma pagaminta iš klijuotos faneros plokštės. Ratukai ⌀ 200 mm. Su plastikiniu loveliu.

Standartas:

EN 131-7.