Scară cu platformă telescopică Masterflex Plus S, Număr de trepte, inclusiv platformă: 9

Cod articol.: 966284 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Référence fabricant Masterflex Plus S
Execuţia treptelor Nivel
Număr de trepte, inclusiv platformă 9
Adâncime treaptă 60 mm
Réglage en hauteur da
Plate-forme disponible da
À roulettes da
Plateau disponible da
Principe « two hands free » da
Standard DIN EN 131-7
Capacitate portantă 150 kg
Type de produit Scară cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol 966284 9
EAN / GTIN 4003866411580
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Ausführung:

Teleskop-Plattformleiter mit umlaufendem Geländer und automatischer Saloontür. Einfache Höhenverstellung mit 1-Hand-Griff. Mit ausschwenkbaren Auslegern mit 1-Hand-Bedienung. Durch 2 Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand. Breiter Auftritt durch 60 mm tiefe Stufen. Plattform aus verleimter Sperrholzplatte. Rollen-⌀ 200 mm. Mit Ablageschale aus Kunststoff.

Norm:

EN 131-7.