Teleskooppitasannetikkaat Masterflex Plus S, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 5

Tuote nro.: 966284 5
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Askelmien lkm tasanne mukaanlukien Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Nousemistekniikan kantavuus: 150

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nousemistekniikan kantavuus 150 kg
Työkorkeus maks. noin 3,28 m
Korkeus kaide mukaan lukien maks. 2,31 m
Tasanteen korkeus ilman kaiteita ritilässä 0,78 / 1,03 / 1,28 m
Tasanteen leveys 400 mm
Tasanteen syvyys 550 mm
Pohja-alan leveys (puomi ulkona) 2,1 m
Pohja-alan syvyys (puomi ulkona) 1,8 m
Saavutettavuus Yksisivuinen
Korkeus säädettävä kyllä
siirrettävät kyllä
Paino 29,5 kg
Standardi EN 131-7
Two-hands-free-periaate kyllä
Tuotetyyppi Tasotikkaat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 966284 5
EAN / GTIN 4003866411566
Valmistaja/vastuuhenkilö Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Kuvaus

Malli:

Teleskooppitasannetikkaat, joissa on ympäröivät kaiteet ja automaattinen saluunaovi. Helppo korkeuden säätö yhden käden otteella. Kääntyvillä puomeilla, joita voidaan käyttää yhdellä kädellä. Kahden pyörän ansiosta helppo siirtää myös koottuna. 60 mm leveät askelmat. Alusta on valmistettu liimatusta vanerista. Pyörien ⌀ 200 mm. Muoviset säilytyslokerot.

Standardi:

EN 131-7.