• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Teleskopisk trappstege Masterflex Plus S, Antal steg inklusive plattform: 5

Art-nr.: 966284 5
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Antal steg inklusive plattform Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Bärförmåga stegteknik: 150

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga stegteknik 150 kg
Max. arbetshöjd ca 3,28 m
Max. höjd inklusive räcke 2,31 m
plattformshöjd utan räcke i steg 0,78 / 1,03 / 1,28 m
plattformsbredd 400 mm
plattformsdjup 550 mm
Golvytans bredd (bom utkörd) 2,1 m
Golvytans djup (bom utkörd) 1,8 m
Möjlig att gå på Enkelsidig
inställbar i höjd Ja
rullbar Ja
vikt 29,5 kg
Norm EN 131-7
Two-hands-free-princip Ja
Produktslag Plattformsstege

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 966284 5
EAN/GTIN 4003866411566
Tillverkare/ansvarig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Benämning

Utförande:

Teleskopisk trappstege med räcke längs hela längden och automatisk salongdörr. Enkel höjdjustering med enhandsgrepp. Med svängbara stödben med enhandsmanövrering. Enkelt flyttbar med hjälp av två hjul, även i uppbyggt tillstånd. Bred ståyta vare 60 mm djupa steg. Plattform tillverkad av limmad plywoodpanel. Hjuldiameter 200 mm. Med uppläggsskål av plast.

Norm:

EN 131-7.