Scară cu platformă telescopică Masterflex Plus S, Număr de trepte, inclusiv platformă: 7

Cod articol.: 966284 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Masterflex Plus S
Execuţia treptelor Nivel
Număr de trepte, inclusiv platformă 7
Adâncime treaptă 60 mm
Reglabil pe înălţime da
Platformă disponibilă da
Mobil(ă) da
Tavă de depozitare disponibilă da
Principiul două mâini libere (two hands free) da
Standard DIN EN 131-7
Capacitate portantă 150 kg
Tip produs Scară cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol 966284 7
EAN / GTIN 4003866411573
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Execuţie:

Scară cu platformă telescopică cu balustradă de jur împrejur și ușă batantă automată. Reglarea ușoară a înălțimii cu mâner pentru 1 mână. Cu brațe pivotante cu acționare cu 1 singură mână. Se deplasează uşor datorită celor 2 role de transport, chiar dacă a fost deja instalată. Spațiu mare datorită treptelor adânci de 60 mm. Platformă din placă de furnir lipit. ⌀ role 200 mm. Tavă de depozitare din plastic.

Standard:

EN 131-7.