Teleskopske ljestve s platformom Masterflex Plus S, broj gazišta uključujući platformu: 5

Artikl br.: 966284 5
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj gazišta uključujući platformu Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Tehnika uspona nosivost: 150

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Radna visina maks. otprilike 3,28 m
Visina uključujući ogradu maks. 2,31 m
Visina platforme bez ograde u rasteru 0,78 / 1,03 / 1,28 m
Širina platforme 400 mm
Dubina platforme 550 mm
Osnovna širina (držač izvučen) 2,1 m
Osnovna dubina (držač izvučen) 1,8 m
Prohodnost jednostrana
Podesivo po visini Da
mobilno Da
Težina 29,5 kg
Standard EN 131-7
Two-hands-free princip Da
Vrsta proizvoda Ljestve za platformu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 966284 5
EAN / GTIN 4003866411566
Proizvođač/odgovorna osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Izvedba:

Teleskopske platformske ljestve s ogradom sa svih strana i automatskim vratima salona. Jednostavno podešavanje visine s ručkom za jednu ruku. S pomičnim držačima za rukovanje jednom rukom. Jednostavno pomicanje pomoću 2 kotačića, čak i u montiranom stanju. Široko gazište zahvaljujući stepenicama dubokim 60 mm. Platforma od lijepljene šperploče. Kotačići ⌀ 200 mm. kadica za odlaganje od plastike.

Standard:

EN 131-7.