Teleskopický žebřík s plošinou Masterflex Plus S, Počet stupňů včetně platformy: 5

Artiklové číslo: 966284 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Masterflex Plus S
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů včetně platformy 5
Hloubka stupně 60 mm
Výškově nastavitelné ano
S plošinou ano
Pojízdné ano
K dispozici je odkládací miska ano
Princip dvou hands-free ano
Norma DIN EN 131-7
Nosnost 150 kg
Druh produktu Žebřík s plošinou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966284 5
EAN / GTIN 4003866411566
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Teleskopický žebřík s plošinou se zábradlím po obvodu a automatickými výkyvnými dveřmi. Snadné změny nastavení výšky díky 1ruční rukojeti. S výkyvnými výložníky s 1ručním ovládáním. Snadné posunování pomocí dvou koleček i při postavení. Široká stupnice díky 60 mm hlubokým schodům. Plošina z klíženého překližkového panelu. Kolečka, ⌀ 200 mm. S odkládací miskou z plastu.

Norma:

EN 131-7.