Escalera de plataforma telescópica Masterflex Plus S, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 5

Número de artículo: 966284 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Masterflex Plus S
Modelo peldaño Nivel
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 5
Profundidad de escalón 60 mm
Regulable en altura sí
Plataforma disponible sí
Móvil sí
Bandeja portaobjetos existente sí
Principio «two hands free» sí
Norma DIN EN 131-7
Capacidad de carga 150 kg
Tipo de producto Escalera de plataforma

Identificación y clasificación

Número de artículo 966284 5
EAN / GTIN 4003866411566
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Ejecución:

Escalera de plataforma telescópica con barandilla giratoria y puerta automática de salón. Fácil ajuste de altura con una sola mano. Con estabilizadores abatibles que se pueden usar con una sola mano. Se pueden desplazar fácilmente por medio de dos ruedas de rodadura, incluso montadas. Aspecto ancho debido a peldaños profundos de 60 mm. Plataforma hecha de panel de madera contrachapada encolada. Ruedas de ⌀ de 200 mm. Con bandeja portaobjetos hecha de plástico.

Norma:

EN 131-7.