{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | uvex rubiflex | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Certificare alimentară | |
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374 | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
EN 374 | Tip B (JKOPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | JKOPT | |
EN 388 | 2121X | |
Material | Nitril | |
Material de suport | Bumbac | |
Lungime | 600 mm | |
Grosime | 0,5 mm | |
Culoarea | verde | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Greutate | 289 g | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094753 9 | |
EAN / GTIN | 4048612011737 | |
Număr producător | 9893056 |