Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice uvex rubiflex S NB60S, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094753 10
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    37,30 € / 1 pereche
  • de la 10 perechi
    31,08 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
207 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex rubiflex
Denumirea producătorului uvex rubiflex S NB60S
Rezistenţă la substanţe chimice JKOPT
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Tip Tip B
Concentrație 0,5 mm
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Material căptușeală Bumbac
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 2121X
Culoarea verde
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) 1,5
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 407
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit da
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Fără silicon
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 600 mm
Greutate totală 289 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094753 10
EAN / GTIN 4048612011751
Număr producător 9893060
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

rubiflex S NB60S. Mănuşi din nitril cu căptuşeală din bumbac Interlock. Necesare când este necesară şi o protecţie mecanică mărită pe lângă protecţia chimică. Formă ergonomică, flexibilitate foarte ridicată, rezistenţă bună la multe substanţe chimice, acizi şi leşii.
Mănuşi de protecţie de categoria III.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.