Furtun cu inserţie textilă albastru, Soft, PVC, Lungime 50 m, ⌀ interior al furtunului: 9mm

Cod articol: 080036 9
(2,52 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior al furtunului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Furtun din PVC cu trei straturi, cu ranforsare din fibre de poliester
Presiune maximă de lucru 15 bar
⌀ exterior al furtunului 15 mm
⌀ interior al furtunului 9 mm
Lungimea furtunului 50 m
Culoarea albastru
Interval de temperatură -15 °C - 60 °C
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080036 9
EAN / GTIN 3506111047325
Număr producător 104732

Descriere

Execuţie:

Furtun cu ranforsare din fibre de poliester. Interval de temperatură de la −15 °C până la 60 °C.
Super Nobelair Soft, deosebit de flexibil datorită tehnologiei Full-Soft chiar şi la temperaturi scăzute. Pentru utilizarea în interior şi exterior. Presiune de lucru 15 bari.