{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | CaraFin Diamant Polierkörper | |
| Comprimento | 10 mm | |
| Largura | 10 mm | |
| Altura | 5 mm | |
| Abrasivo | diamante (D) | |
| Abreviatura abrasivo | D | |
| Adequabilidade do material | metais não ferrosos; todos os metais | |
| Aglomerante | poliuretanos (PU) | |
| Nível de polimento | polidor final | |
| Tipo de produto | corpo de polimento |
| Número do artigo | 501595 D10 | |
| EAN/GTIN | 4069515040358 | |
| Número do fabricante | 501595 D10 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |