{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
| Leitura | 0,001 mm | |
| ⌀ da agulha de medição | 4 mm | |
| Interface | Interface USB; interface Digimatic | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Comprimento da ponte | 100 mm | |
| Número de agulhas de medição | 6 | |
| embalagem | caixa estável | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 1 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
| Tipo de produto | Micrómetro de profundidade |
| Número do artigo | 425400 0-150 | |
| EAN/GTIN | 4946368695846 | |
| Número do fabricante | 329-250-30 | |
| Fabricante/responsável | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |