{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
Força de retenção nominal | 5 N | |
⌀ | 6 mm | |
Altura | 4,5 mm | |
Altura com rosca | 11,5 mm | |
Material do núcleo magnético | Neodímio | |
Material da superfície | galvanizado | |
Rosca | M3 | |
Casquilho roscado | sim | |
resistência máxima à temperatura | 80 °C | |
Peso | 2,7 g | |
Tipo de produto | Íman plano |
Número do artigo |
085924 6
Copiar |
|
EAN/GTIN |
2050001737717
Copiar |
|
Número do fabricante |
E770
Copiar |