{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Menovitá prídržná sila | 5 N | |
| ⌀ | 6 mm | |
| Výška | 4,5 mm | |
| Výška so závitom | 11,5 mm | |
| Materiál magnetické jadro | Neodym | |
| Materiál povrch | pozinkované | |
| Závit | M3 | |
| Puzdro závitu | Áno | |
| maximálna tepelná odolnosť | 80 °C | |
| Hmotnosť | 2,7 g | |
| Druh produktu | Plochý upínací magnet |
| Číslo položky | 085924 6 | |
| EAN/GTIN | 2050001737717 | |
| Číslo výrobcu | E770 |