Nappimagneetti, sisäkierteellinen, neodyymi, ⌀: 6mm

Tuote nro.: 085924 6
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
450 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 5 N
6 mm
Korkeus 4,5 mm
Korkeus kierteineen 11,5 mm
Magneettisydämen materiaali neodyymi
Pintamateriaali sinkitty
Kierre M3
Kierreholkki kyllä
Lämmönkestävyys enintään 80 °C
Paino 2,7 g
Tuotetyyppi Tasomagneetti

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 085924 6
EAN / GTIN 2050001737717
Valmistajan numero E770

Kuvaus

Malli:

  • Lämmönkestävyys 80 °C asti.
  • Sinkitty pinta, magneettiydin Neodymiä.
  • Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Ohje:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921 .