{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges tartóerő | 5 N | |
| ⌀ | 6 mm | |
| Magasság | 4,5 mm | |
| Magasság menettel | 11,5 mm | |
| Mágnesmag anyaga | Neodímium | |
| Munkadarab felülete | horganyzott | |
| Menet | M3 | |
| Menetes persely | igen | |
| Maximális hőállóság | 80 °C | |
| Súly | 2,7 g | |
| Termék fajtája | Lapos rögzítőmágnes |
| Cikkszám | 085924 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001737717 | |
| Gyártó száma | E770 |