Mieszadła, ⌀×długość: 85X400mm

Nr art.: 087232 85X400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

85 mm
długość 400 mm
kolor czerwony
Zakres zastosowania do 15 kg, do mocowania w uchwycie wiertarskim
Złącze z profilu sześciokątnego 8 mm
Rodzaj produktu Mieszadło

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 087232 85X400
EAN / GTIN 4013307349174
Numer producenta 304980001-329

Opis

Wykonanie:

Mieszadło do farb i tynków z profilem sześciokątnym do mocowania w uchwycie wiertarskim.
do 15 kg, sześciokąt 8 mm.