Mieszadła, ⌀×długość: 85X400mm

Nr art.: 087232 85X400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
646 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Mieszadło
Długość 400 mm
Średnica 85 mm
Złącze z profilu sześciokątnego 8 mm
Maks. obciążenie mieszadła Do 15 kg, do mocowania w uchwycie wiertarskim

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 087232 85X400
EAN / GTIN 4013307349174
Numer producenta 304980001-329
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Wykonanie:

Mieszadło do farb i tynków z profilem sześciokątnym do mocowania w uchwycie wiertarskim.
do 15 kg, sześciokąt 8 mm.