Misturador redondo, ⌀×comprimento: 85X400

N.º do artigo: 087232 85X400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
125 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×comprimento Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

85 mm
Comprimento 400 mm
Cor vermelho
Área de aplicação até 15 kg, para fixação em buchas
Ligação do perfil sextavado 8 mm
Tipo de produto Misturador de vareta

Identificação e classificação

Número do artigo 087232 85X400
EAN/GTIN 4013307349174
Número do fabricante 304980001-329
Fabricante/responsável CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrição

Versão:

Misturador redondo para tintas e estuques. Misturador com perfil sextavado para fixação na bucha.
Até 15 kg, 8 mm sextavado.