Tijă de agitare rotundă, ⌀×lungime: 85X400mm

Cod articol.: 087232 85X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
651 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu
Tip produs Tijă de agitare
Lungime 400 mm
Diametru 85 mm
Conectarea profilului hexagonal 8 mm
Sarcina tijă de agitare max Până la 15 kg, pentru fixarea în mandrină

Identificare și clasificare

Cod articol 087232 85X400
EAN / GTIN 4013307349174
Număr producător 304980001-329
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Execuţie:

Tijă de agitare rotundă pentru vopsele şi tencuieli. Tijă de agitare cu profil hexagonal pentru fixare în mandrină.
Până la 15 kg, hexagon 8 mm.