Mešalno vreteno, ⌀ × dolžina: 85X400mm

Št. art.: 087232 85X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

85 mm
Dolžina 400 mm
Barva rdeča
Področje uporabe do 15 kg, za vpenjanje v vrtalno glavo
6-kotno držalo 8 mm
Vrsta izdelka Mešalna palica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087232 85X400
EAN/GTIN 4013307349174
Številka proizvajalca 304980001-329
Proizvajalec CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Izvedba:

Mešalno vreteno za mešanje barv in ometov. Vreteno s 6-kotnim profilom za vpenjanje v vpenjalne glave vrtalnih strojev.
Do 15 kg, 8 mm 6-kotnik.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico