Mezclador agitador, ⌀×Longitud: 85X400mm

Número de artículo: 087232 85X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
652 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color rojo
Tipo de producto Barra agitadora
Longitud 400 mm
Diámetro 85 mm
Conexión perfil hexagonal 8 mm
Carga máxima de la varilla mezcladora Hasta 15 kg, para sujetar en portabrocas

Identificación y clasificación

Número de artículo 087232 85X400
EAN / GTIN 4013307349174
Número del fabricante 304980001-329
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Ejecución:

Mezclador agitador de pinturas y revoques. Mezclador agitador de perfil hexagonal para sujetar en el portabrocas.
Hasta 15 kg, hexágono de 8 mm.