Míchací tyč z kruhové oceli, ⌀×délka: 85X400mm

Artiklové číslo: 087232 85X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
651 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀×délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená
Druh produktu Míchací tyč
Délka 400 mm
Průměr 85 mm
Přípojka šestihranný profil 8 mm
Zatížení míchací tyče max Až 15 kg, k upnutí do vrtacího sklíčidla

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087232 85X400
EAN / GTIN 4013307349174
Číslo výrobce 304980001-329
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Míchací tyč z kruhové oceli na barvy a omítky. Míchací tyč se šestihranným profilem pro upínání do vrtacího sklíčidla.
Do 15 kg, 8 mm, šestihran.