Sekoitussauva 85X400 mm

Tuote nro.: 087232 85X400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

85 mm
Pituus 400 mm
Väri pun.
Käyttöalue 15 kg:aan asti - kiinnitettäväksi poraistukkaan
Kuusioprofiilin liitäntä 8 mm
Tuotetyyppi Sekoitussauva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 087232 85X400
EAN / GTIN 4013307349174
Valmistajan numero 304980001-329

Kuvaus

Malli:

Sekoitussauva maalin ja laastin sekoitukseen. Sekoitussauva, kuusikulmaprofiili voidaan kiinnittää poraistukkaan.
Enintään 15 kg, 8 mm kuusikulmainen.