Ronden maišiklis, ⌀ × ilgis: 85X400mm

Prekės Nr.: 087232 85X400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
787 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva raudona
Produkto rūšis maišymo lazdelė
Ilgis 400 mm
Skersmuo 85 mm
Jungtis šešiabriauniam profiliui 8 mm
Maišymo strypo apkrova maks. iki 15 kg, užspaudimui patrone

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087232 85X400
EAN / GTIN 4013307349174
Gamintojo numeris 304980001-329
Gamintojas / atsakingas asmuo CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Germany, www.storch-ciret.com

Aprašymas

Izvedba:

Mešalno vreteno za mešanje barv in ometov. Vreteno s 6-kotnim profilom za vpenjanje v vpenjalne glave vrtalnih strojev.
Do 15 kg, 8 mm 6-kotnik.