Płytka skrawająca KOMET® Unisix®, BK8425, oznaczenie typu W29: 10-030

Nr art.: 236930 10-030
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    73,79  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    61,52  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 030204
Nazwa 10-030
Gatunek BK8425
typ ST900
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,08 mm/obr.
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236930 10-030
EAN / GTIN 4047109179288
Numer producenta W29 10030.048425

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.
nie stosować na ostrzach wewnętrznych wiertła!