{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | PVD | |
| Type | BK8425 | |
| Producentbetegnelse | KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte | |
| Serie | Unisix | |
| Basisform | syvkantet | |
| Længde, skærekant l | 3,2 mm | |
| Højde, skærekant | 2,3 mm | |
| Diameter, skæreplatte d | 5 mm | |
| Hjørneradius R | 0,4 mm | |
| Hjørnevinkel | 84 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 8 grader | |
| Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) | 0 grader | |
| ISO-kode | WOEX 030204 | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | BK84 | |
| produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | stål (P) | |
| Toleranceklasse | E | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Vægt | 2 g |
| Artikelnummer | 236930 10-030 | |
| EAN/GTIN | 4047109179288 | |
| Producentnummer | 1082130303 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |