• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Obračalna rezalna ploščica KOMET®Unisix, BK8425, Oznaka tip W29: 10-030

Št. art.: 236930 10-030
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,89 € / 1 kos
  • od 10 kosi
    15,74 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HM
Prevleka PVD
Zvrst BK8425
Oznaka proizvajalca 10-030
Mokro maks. primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Unisix
Osnovna oblika trikotno, s povečanimi koti kotov
Debelina rezalne plošče S 2,38 mm
Dolžina rezalnega roba l 3,2 mm
Višina rezalnega roba 2,3 mm
Premer rezalne plošče d 5 mm
Radij kota R 0,4 mm
Koda ISO WOEX 030204
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/v
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,08 mm/v
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca BK84
Debelina rezalne plošče T 2,38 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča WOEX 030204
Opis rezalne plošče WOEX 030204
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material jeklo (P)
Tolerančni razred E
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 236930 10-030
EAN/GTIN 4047109179288
Številka proizvajalca 1082130303
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
200
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.
Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico