• Op de prijs van dit artikel is een toeslag in rekening gebracht.

KOMET® Unisix-wisselplaat, BK8425, Aanduiding type W29: 10-030

Artikelnummer: 236930 10-030
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 stuk
    € 18,89 / 1 stuk
  • van 10 stuks
    € 15,74 / 1 stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal HM
Coating PVD
Soort BK8425
Artikelomschrijving producent KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte
Serie Unisix
Basisvorm zevenhoekig
Lengte snijkant l 3,2 mm
Hoogte snijkant 2,3 mm
Diameter snijplaat d 5 mm
Hoekradius R 0,4 mm
Hoek 84 graden
Normaalvrijloophoek (hoofdsnijkant) 8 graden
Normaalvrijloophoek (extra snijkant) 0 graden
ISO-code WOEX 030204
Verspaningsgroep P (staal)
Materialen, producentaanduiding BK84
Producttype Snijplaat
Met ISO-code ja
Toepassingsrichting neutraal
Geschikt voor materiaal staal (P)
Tolerantieklasse E
Bewerking boren in massief materiaal (BVB)
Gewicht 2 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 236930 10-030
EAN/GTIN 4047109179288
Nummer fabrikant 1082130303
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
200
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Tip:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.
Niet op de binnensnijkanten van de volboor gebruiken!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen