• A surcharge was added to this item price.

KOMET® Unisix izmjenjiva rezna pločica, BK8425, oznaka tipa W29: 10-030

Artikl br.: 236930 10-030
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,72 € / 1 Piece
  • od 10 Pieces
    15,59 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
246 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tipa W29 Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Unisix
Oznaka proizvođača KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte
Osnovni oblik sedmerokutno
duljina reznog ruba l 3,2 mm
visina reznog ruba 2,3 mm
promjer rezne pločice d 5 mm
kutni radijus R 0,4 mm
ugaoni kut 84 stupanj
Normalni kut zazora (glavna oštrica) 8 stupanj
Normalni kut zazora (pomoćna oštrica) 0 stupanj
ISO kôd WOEX 030204
Rezni materijal HM
Skupina narezivanja P (čelik)
Materijal za rezanje, oznaka proizvođača BK84
Premaz PVD
Vrsta BK8425
vrsta proizvoda Rezna ploča
S ISO kodom da
Smjer primjene neutralno
Prikladno za materijal čelik (P)
Razred tolerancije E
Postupak obrade bušenje u čvrstu tvar (BVB)
Težina 2 g

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 236930 10-030
EAN / GTIN 4047109179288
Broj proizvođača 1082130303
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
200
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

Napomena:

Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.
Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Unisix" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu