{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | PVD | |
| Nuance | BK8425 | |
| Référence fabricant | 10-030 | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Unisix | |
| Forme de base | triangulaire, avec angles agrandis | |
| Epaisseur plaquette S | 2,38 mm | |
| Longueur arête de coupe l | 3,2 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 2,3 mm | |
| Diamètre plaquette d | 5 mm | |
| Rayon d’angle R | 0,4 mm | |
| Code ISO | WOEX 030204 | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,08 mm/tr | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,08 mm/tr | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | BK84 | |
| Epaisseur de plaquette T | 2,38 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | WOEX 030204 | |
| Désignation de la plaquette | WOEX 030204 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Classe de tolérance | E | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 236930 10-030 | |
| EAN / GTIN | 4047109179288 | |
| Réf. fabricant | 1082130303 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |