• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

KOMET®Unisix keičiamoji plokštelė, BK8425, Pavadinimas, tipas W29: 10-030

Prekės Nr.: 236930 10-030
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    18,89 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    15,74 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
206 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HM
Danga PVD
Rūšis BK8425
Gamintojo pavadinimas 10-030
Drėgnas, maks. tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Unisix
Bazinė forma trikampio formos, su padidintais galiniais kampais
Pjovimo plokštės storis S 2,38 mm
Pjovimo briaunos ilgis l 3,2 mm
Pjovimo briaunos aukštis 2,3 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 5 mm
Kampo spindulys R 0,4 mm
ISO-Code WOEX 030204
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/aps.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,08 mm/aps.
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas BK84
Pjovimo plokštės storis T 2,38 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė WOEX 030204
Pjaustymo plokštelės žymuo WOEX 030204
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms plienas (P)
Tolerancijos klasė E
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 236930 10-030
EAN / GTIN 4047109179288
Gamintojo numeris 1082130303
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
200
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.
Nenaudoti ant vidinių pjovimo briaunų!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį