Oprawki do wytaczaków, HSK-T 40, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 318829 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-3
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 6 mm
adapter HSK-T 40
Norma na uchwyt ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 55 mm
⌀ zewn. D 34 mm
L1 35 mm
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 318829 6
EAN / GTIN 2050001714763
Numer producenta HA4.B06.K01.055

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania wytaczaków.
centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.