Suporturi pentru strunjit, HSK-T 40, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 318829 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Bohrstangenhalter
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 40 mm
Tip de prindere Cep
Interfață pe partea utilajului HSK-T 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 6 mm
Diametru de prindere max. D1 6 mm
Lungime activă A 55 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 34 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 35 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 74,9 mm
Standard ISO 12164-3
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 0,407 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318829 6
EAN / GTIN 2050001714763
Număr producător HA4.B06.K01.055

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prinderea barelor de strunjit.
Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.