Držák na vyvrtávací tyče, HSK-T 40, ⌀ upnutí D1: 6mm

Artiklové číslo: 318829 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 40 mm
Typ upínače Čep
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Bohrstangenhalter
Rozhraní na straně stroje HSK-T 40
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 6 mm
Upínací průměr max. D1 6 mm
Nepodepřená délka A 55 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 34 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 35 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 74,9 mm
Norma ISO 12164-3
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 0,407 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318829 6
EAN / GTIN 2050001714763
Číslo výrobce HA4.B06.K01.055

Popis

Použití:

K upínání vyvrtávacích tyčí.
Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.