{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-T 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 55 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 35 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 318829 6 | |
EAN/GTIN | 2050001714763 | |
Številka proizvajalca | HA4.B06.K01.055 |