{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | HSK-T 40 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm | |
Išorinis ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 35 mm | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 318829 6 | |
EAN / GTIN | 2050001714763 | |
Gamintojo numeris | HA4.B06.K01.055 |