{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu |
Stożkowy chwyt drążony HSK
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
40 mm
|
|
| Sposób mocowania |
Czop
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
Bohrstangenhalter
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
HSK-T 40
|
|
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu |
Trzpień walcowy
|
|
| Min. średnica mocowania D1 |
6 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 |
6 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
55 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D |
34 mm
|
|
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 |
35 mm
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Stożkowe uchwyty zaciskowe
|
|
| Długość całkowita L |
74,9 mm
|
|
| Norma |
ISO 12164-3
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Masa |
0,407 kg
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 318829 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001714763 | |
| Numer producenta | HA4.B06.K01.055 |