Oprawki do wytaczaków, HSK-T 40, ⌀ mocowania D1: 12mm

Nr art.: 318829 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu
Stożkowy chwyt drążony HSK
Wykonanie uchwytu
Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna
40 mm
Sposób mocowania
Czop
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Bohrstangenhalter
Złącze po stronie maszyny
HSK-T 40
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu
Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1
12 mm
Maks. średnica mocowania D1
12 mm
Długość wysięgu A
55 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
36 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1
35 mm
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L
74,9 mm
Norma
ISO 12164-3
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Masa
0,41 kg
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318829 12
EAN / GTIN 2050001714299
Numer producenta HA4.B12.K01.055

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania wytaczaków.
centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.