Furatkés tartó 6 mm

Cikkszám: 318829 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó HSK-T 40
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 55 mm
Külső ⌀ D 34 mm
L1 35 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318829 6
EAN / GTIN 2050001714763
Gyártó száma HA4.B06.K01.055

Leírás

Felhasználás:

Furatkések befogásához.
Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz