Suporte de barras de mandrilar, HSK-T 40, ⌀ de fixação D1: 6

N.º do artigo: 318829 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-3
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 6 mm
Alojamento HSK-T 40
Norma de alojamento ISO 12164-3
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 55 mm
⌀ exterior D 34 mm
L1 35 mm
Tipo de produto Mandril de superfície

Identificação e classificação

Número do artigo 318829 6
EAN/GTIN 2050001714763
Número do fabricante HA4.B06.K01.055

Descrição

Vantagem:

Para alojamento de barras de mandrilar.
Para utilização em centros de torneamento/fresagem.